Önbeálló görgőscsapágyak NSK 22228CAMKE4C3
Spherical Roller Bearing: 22228 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:22228CAMKE4C3
Rubix:584533
EAN:00029176085581





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 250 mm |
| Szélesség | 68 mm |
Termék leírás : NSK 22228CAMKE4C3S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Erősségek
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Alkalmazások
Designed for use in the most difficult conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 250 mm |
| Szélesség | 68 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | sárgaréz |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 2600 rpm |
| Sebesség limit | 1700 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 945000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 835000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre