Önbeálló görgőscsapágyak NSK 22236CDKE4C3

Spherical Roller Bearing: 22236 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:22236CDKE4C3
Rubix:437056
gyártó:22236CDKE4C3 N
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő180 mm
Külső átmérő320 mm
Szélesség86 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 22236CDKE4C3 Önbeálló görgoscsapágy


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Erősségek

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Alkalmazások

Designed for use in the most difficult conditions.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg30000 g
Belső átmérő180 mm
Külső átmérő320 mm
Szélesség86 mm
A csapágyhézag típusac3
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség1800 rpm
Sebesség limit1300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1540000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr1020000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre