Önbeálló görgőscsapágyak NSK 22317EAE4

Spherical Roller Bearing: 22317 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:22317EAE4
Rubix:13056
gyártó:22317EAE4 N
EAN:00029176411892
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő85 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség60 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 22317EAE4 Önbeálló görgoscsapágy


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Erősségek

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Alkalmazások

Designed for use in the most difficult conditions.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg7350 g
Belső átmérő85 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség60 mm
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség3000 rpm
Sebesség limit3200 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r630000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr600000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre