Önbeálló görgőscsapágyak NSK 22318CAME4C4VE

Spherical Roller Bearing: 22318 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:22318CAME4C4VE
Rubix:586280
EAN:00029176397523
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő90 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség64 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 22318CAME4-VS4 Önbeálló görgoscsapágy


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Erősségek

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Alkalmazások

Designed for use in the most difficult conditions.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő90 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség64 mm
A csapágyhézag típusac4
Ketrecsárgaréz
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre