Önbeálló görgőscsapágyak NSK 22320EAE4C3

Spherical Roller Bearing: 22320 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:22320EAE4C3
Rubix:16082
gyártó:22320EAE4C3 N
EAN:00029176416286
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő100 mm
Külső átmérő215 mm
Szélesség73 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 22320EAE4C3 Önbeálló görgoscsapágy


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Erősségek

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Alkalmazások

Designed for use in the most difficult conditions.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg13000 g
Belső átmérő100 mm
Külső átmérő215 mm
Szélesség73 mm
A csapágyhézag típusac3
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre