Önbeálló görgőscsapágyak NSK 22326CAMKE4
Spherical Roller Bearing: 22326 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:22326CAMKE4
Rubix:586264
gyártó:22326CAMKE4 N
EAN:00029176008290






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 130 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 280 mm |
| Szélesség | 93 mm |
Termék leírás : NSK 22326CAMKE4S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Erősségek
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Alkalmazások
Designed for use in the most difficult conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 27800 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 130 mm |
| Külső átmérő | 280 mm |
| Szélesség | 93 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | sárgaréz |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1800 rpm |
| Sebesség limit | 1600 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1350000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1240000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre