Önbeálló görgőscsapágyak NSK 23120 CE4C4
Spherical Roller Bearing: 23120 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:23120 CE4C4
Rubix:564454
EAN:00029176719042






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 165 mm |
| Szélesség | 52 mm |
Termék leírás : NSK 23120CE4C4S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Erősségek
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Alkalmazások
Designed for use in the most difficult conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 165 mm |
| Szélesség | 52 mm |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 2800 rpm |
| Sebesség limit | 2200 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 530000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 345000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre