Önbeálló görgőscsapágyak NSK 24036 CE4C4

Spherical Roller Bearing: 24036 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:24036 CE4C4
Rubix:564339
EAN:00029176529634
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő180 mm
Külső átmérő280 mm
Szélesség100 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 24036CE4C4S11 Önbeálló görgoscsapágy


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Erősségek

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Alkalmazások

Designed for use in the most difficult conditions.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő180 mm
Külső átmérő280 mm
Szélesség100 mm
A csapágyhézag típusac4
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség1400 rpm
Sebesség limit1200 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1750000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr965000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre