Önbeálló görgőscsapágyak NSK 24140CK30E4C3
Spherical Roller Bearing: 24140 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:24140CK30E4C3
Rubix:578994
EAN:00029176038273






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 200 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 340 mm |
| Szélesség | 140 mm |
Termék leírás : NSK 24140CK30E4C3S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Erősségek
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Alkalmazások
Designed for use in the most difficult conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 200 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 340 mm |
| Szélesség | 140 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 900 rpm |
| Sebesség limit | 1000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 2670000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1570000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre