Önbeálló görgőscsapágyak FAG 24128-BE-XL-K30-C3
Spherical roller bearing on 2 rows of rollers
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:24128-BE-XL-K30-C3
Rubix:553138
gyártó:0586821980030
EAN:4012802366273


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 225 mm |
| Szélesség | 85 mm |
Termék leírás : FAG 24128-BE-XL-K30-C3 Önbeálló görgoscsapágy
Spherical roller bearings 241..-BE-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 12800 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 140 mm |
| Külső átmérő | 225 mm |
| Szélesség | 85 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1430 rpm |
| Sebesség limit | 2650 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1190000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 800000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre