Önbeálló görgőscsapágyak FAG 24144-BE-XL-K30-C4
Spherical roller bearing on 2 rows of rollers
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:24144-BE-XL-K30-C4
Rubix:552560
gyártó:0668942550040
EAN:4012802637670


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 220 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 370 mm |
| Szélesség | 150 mm |
Termék leírás : FAG 24144-BE-XL-K30-C4 Önbeálló görgoscsapágy
Spherical roller bearings 241..-BE-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 63000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 220 mm |
| Külső átmérő | 370 mm |
| Szélesség | 150 mm |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Súly | 62.265 kg |
| Referencia sebesség | 750 rpm |
| Sebesség limit | 1650 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 3250000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 2190000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre