Önbeálló görgőscsapágyak FAG 22315-E1-XL-K-T41A

Spherical roller bearing on 2 rows of rollers

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:22315-E1-XL-K-T41A
Rubix:555430
gyártó:0190203410000
EAN:4026677870698
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség55 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 22315-E1-XL-K-T41A Önbeálló görgoscsapágy


223..-E1-K-T41A double-row spherical roller bearings, for vibrating machines with reduced diameter tolerances, with tapered bore

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5300 g
Belső átmérő75 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség55 mm
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség3550 rpm
Sebesség limit4500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r450000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr445000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre