Önbeálló görgőscsapágyak Timken 22313 EMW33W800C4

Spherical Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:22313 EMW33W800C4
Rubix:573105
EAN:0087796026308
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség48 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN 22313EMW33W800C4


Spherical bearings are designed to manage high radial loads even when misalignment, poor lubrication, contamination, extreme speeds or critical application stresses are present.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség48 mm
A csapágyhézag típusac4
Ketrecsárgaréz
Tömítésnyisd ki
Súly3.6 kg
Referencia sebesség3900 rpm
Sebesség limit5110 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r346000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr344000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre