Önbeálló görgőscsapágyak Timken 22212EMW33C3

Spherical Roller Bearings Straight Bore - Brass Cage

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:22212EMW33C3
Rubix:574067
gyártó:190012565
EAN:0087796225541
Spherical Roller Bearing -  22212EMW33C3

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség28 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN 22212EMW33C3


A spherical roller bearing is a two row bearing with barrel shaped rollers and spherical raceways.  Its unique design allows for up to 3° of angular misalignment
Spherical roller bearings can handle heavy radial loads and moderate axial loads in either direction.

Erősségek

High radial load capacity, moderate axial load capacity in combined condition, and misalignment capability

Alkalmazások

Metals; Power Generation; Oil/Gas; Aggregate / Cement; Forest Products; Rubber / Plastics; Heavy movable structures; Large Naval (Defense & commercial); Gear boxes; Torque hubs; Wind Energy Turbines; Cranes; Textile; Mechanical Presses; Marine Gears; Printing Presses; Material Handling; Coveyance Equipment; Draglines; Power Shovels; Conveyors; Haul Truck planetaries; Excavators; Dozers; Compactors; Skid Steer loaders; Agricultural / balers; Locomotives; Rail Turbo changers; Tanks; Mobile artillery; Helicopter gear boxes

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)121x121x32 mm
Logisztikai Tömeg1120 g
Csomagolt méretek (L x B x H)121x121x32 mm
Csomagolt súly1120 g
Belső átmérő60 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség28 mm
A csapágyhézag típusac3
Ketrecsárgaréz
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség5600 rpm
Sebesség limit9000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r164000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr163000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre