Önbeálló görgőscsapágyak Timken 23130EMW33

Spherical Roller Bearings Straight Bore - Brass Cage

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:23130EMW33
Rubix:573726
gyártó:190020041
EAN:0087796024618
Spherical Roller Bearing -  23130EMW33

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő150 mm
Külső átmérő250 mm
Szélesség80 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN 23130 EMW33 TIMKEN PEROLA


A spherical roller bearing is a two row bearing with barrel shaped rollers and spherical raceways.  Its unique design allows for up to 3° of angular misalignment
Spherical roller bearings can handle heavy radial loads and moderate axial loads in either direction.

Erősségek

High radial load capacity, moderate axial load capacity in combined condition, and misalignment capability

Alkalmazások

Metals; Power Generation; Oil/Gas; Aggregate / Cement; Forest Products; Rubber / Plastics; Heavy movable structures; Large Naval (Defense & commercial); Gear boxes; Torque hubs; Wind Energy Turbines; Cranes; Textile; Mechanical Presses; Marine Gears; Printing Presses; Material Handling; Coveyance Equipment; Draglines; Power Shovels; Conveyors; Haul Truck planetaries; Excavators; Dozers; Compactors; Skid Steer loaders; Agricultural / balers; Locomotives; Rail Turbo changers; Tanks; Mobile artillery; Helicopter gear boxes

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)310x297x102 mm
Logisztikai Tömeg15950 g
Csomagolt méretek (L x B x H)310x297x102 mm
Csomagolt súly15920 g
Belső átmérő150 mm
Külső átmérő250 mm
Szélesség80 mm
A csapágyhézag típusacn
Ketrecsárgaréz
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség1900 rpm
Sebesség limit2920 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1390000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr1000000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre