Önbeálló görgőscsapágyak Timken 22322EMW33W800C4

Spherical Roller Bearings Straight Bore - Brass Cage

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:22322EMW33W800C4
Rubix:288845
gyártó:190024642
EAN:0087796027183
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő110 mm
Külső átmérő240 mm
Szélesség80 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Önbeálló görgoscsapágyak 22322EMW33W800C4 [TIMKEN]


Timken® high performance spherical roller bearings feature industry-leading load ratings and thermal reference speeds
Timken® high performance spherical roller bearings handle high radial loads, as well as axial loads in both directions
Up to 2.5° of shaft misalignment can be accommodated.

Erősségek

Enhanced surface finishes
Optimized internal geometry
Industry-leading load ratings
One-piece, machined-brass, roller riding, finger-type cage
(W33) Standard lubrication holes and groove in outer ring
(W800) Bearing has shaker screen modifications: Outer ring has reduced outside diameter tolerance, Inner ring has reduced bore tolerance, and Radial Internal Clearance in upper 2/3 of clearance specified

Alkalmazások

Metals; Power Generation; Oil/Gas; Aggregate / Cement; Forest Products; Rubber / Plastics; Heavy movable structures; Large Naval (Defense & commercial); Gear boxes; Torque hubs; Wind Energy Turbines; Cranes; Textile; Mechanical Presses; Marine Gears; Printing Presses; Material Handling; Coveyance Equipment; Draglines; Power Shovels; Conveyors; Haul Truck planetaries; Excavators; Dozers; Compactors; Skid Steer loaders; Agricultural / balers; Locomotives; Rail Turbo changers; Tanks; Mobile artillery; Helicopter gear boxes

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő110 mm
Külső átmérő240 mm
Szélesség80 mm
A csapágyhézag típusac4
Ketrecsárgaréz
Tömítésnyisd ki
Súly17.8 kg
Referencia sebesség2500 rpm
Sebesség limit3540 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1050000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr949000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre