Önbeálló görgőscsapágyak Timken 22222EMW33C3

Spherical Roller Bearings Straight Bore - Brass Cage

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:22222EMW33C3
Rubix:572948
gyártó:190016435
EAN:0087796167209
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő110 mm
Külső átmérő200 mm
Szélesség53 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN 22222EMW33C3


Timken® high performance spherical roller bearings feature industry-leading load ratings and thermal reference speeds
Timken® high performance spherical roller bearings handle high radial loads, as well as axial loads in both directions
Up to 2.5° of shaft misalignment can be accommodated.

Erősségek

Enhanced surface finishes
Optimized internal geometry
Industry-leading load ratings
One-piece, machined-brass, roller riding, finger-type cage
(W33) Standard lubrication holes and groove in outer ring

Alkalmazások

Metals; Power Generation; Oil/Gas; Aggregate / Cement; Forest Products; Rubber / Plastics; Heavy movable structures; Large Naval (Defense & commercial); Gear boxes; Torque hubs; Wind Energy Turbines; Cranes; Textile; Mechanical Presses; Marine Gears; Printing Presses; Material Handling; Coveyance Equipment; Draglines; Power Shovels; Conveyors; Haul Truck planetaries; Excavators; Dozers; Compactors; Skid Steer loaders; Agricultural / balers; Locomotives; Rail Turbo changers; Tanks; Mobile artillery; Helicopter gear boxes

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő110 mm
Külső átmérő200 mm
Szélesség53 mm
A csapágyhézag típusac3
Ketrecsárgaréz
Tömítésnyisd ki
Vastagság53 mm
Súly7.2 kg
Referencia sebesség3500 rpm
Sebesség limit4800 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r653000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr555000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre