Referencia
SNR:22209EAW33
Rubix:571468
EAN:3413520082116




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : SNR 22209 EAW33
Double-row spherical roller bearing, sheet metal cage, groove and lubrication holes on outer ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 105x102x28 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 590 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 7400 rpm |
| Sebesség limit | 9800 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 113000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 121000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre