Precizíós/orsó csapágyak RHP 7007A5SN24TRDULP3, Belső átmérő: 35 mm | Külső átmérő: 62 mm | Szélesség: 14 mm
Spindle bearing set
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:7007A5SN24TRDULP3
Rubix:565826
gyártó:7007A5SN24TRDULP3 R
EAN:00747023141067


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 14 mm |
Termék leírás : RHP 7007A5SN24TRDULP3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Spindle bearing set (set=2 pieces) RHP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 266 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 14 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 7007a5 |
| Ketrec | fenolgyanta |
| Súly | 0.151 kg |
| Pontosság | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 13000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 18200 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre