Precizíós/orsó csapágyak RHP T7006CTDULP2, Belső átmérő: 30 mm | Külső átmérő: 55 mm | Szélesség: 13 mm
Spindle bearing set
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:T7006CTDULP2
Rubix:565327
gyártó:T7006CTDULP2 R
EAN:00747023120581


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 55 mm |
| Szélesség | 13 mm |
Termék leírás : RHP T7006CTDULP2 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Spindle bearing set (Set = 2 pieces) RHP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 212 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 55 mm |
| Szélesség | 13 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | rhp ultra series |
| Ketrec | poliamid |
| Súly | 0.228 kg |
| Pontosság | p2 (abec 9 / iso class 2) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 10300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 15900 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre