Precizíós/orsó csapágyak FAG B7032-E-T-P4S-UM, Belső átmérő: 160 mm | Külső átmérő: 240 mm | Szélesség: 38 mm

Spindle bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:B7032-E-T-P4S-UM
Rubix:555752
gyártó:0191530660000
EAN:4012801617765
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő160 mm
Külső átmérő240 mm
Szélesség38 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG B7032-E-T-P4S-UM Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


X-life ultra Bearings were designed for maximum demands on speed-ability and load. They are Hybrid Bearings with rings made of Cronidur 30, a high nitrogen stainless steel. Compared to the conventional rolling bearing steel 100Cr6, Cronidur 30 exhibits a substantially finer structure, thus ensuring cooler operation and higher admissible contact pressure. Tests of the material fatigue life exceeded the calculated values by such a large degree that it can be considered practically fail-safe in the field of application. Under mixed friction conditions, this steel also lasted up to 10 times longer than the standard material 100Cr6. This steel is likewise significantly superior to conventional rolling bearing steels in terms of Hertzian compression strength, corrosion resistance and hot hardness. Compared to conventional bearings,the extended service life of X-life ultra Bearings makes an enormous contribution to reducing system costs. In principle, all Spindle Bearing designs are available as X-life ultra Bearings. To take full advantage of the performance capability of X-life ultra Bearings,the structure surrounding the bearing arrangement must be designed appropriately.
Spindle bearings B70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)38x240x240 mm
Logisztikai Tömeg4945 g
Belső átmérő160 mm
Külső átmérő240 mm
Szélesség38 mm
Tömítésnyisd ki
Sorozatb70..-e-t-p4s
Ketrecműanyag
Pontosságp4 (abec 7 / iso class 4)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r138000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr182000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban