Precizíós/orsó csapágyak FAG B7219-C-T-P4S-DUM, Belső átmérő: 95 mm | Külső átmérő: 170 mm | Szélesség: 32 mm

Spindle bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

FAG:B7219-C-T-P4S-DUM
Rubix:554491
gyártó:0397562540000
EAN:4012801465502
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő95 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség32 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FAG B7219-C-T-P4S-DUM Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


X-life ultra Bearings were designed for maximum demands on speed-ability and load. They are Hybrid Bearings with rings made of Cronidur 30, a high nitrogen stainless steel. Compared to the conventional rolling bearing steel 100Cr6, Cronidur 30 exhibits a substantially finer structure, thus ensuring cooler operation and higher admissible contact pressure. Tests of the material fatigue life exceeded the calculated values by such a large degree that it can be considered practically fail-safe in the field of application. Under mixed friction conditions, this steel also lasted up to 10 times longer than the standard material 100Cr6. This steel is likewise significantly superior to conventional rolling bearing steels in terms of Hertzian compression strength, corrosion resistance and hot hardness. Compared to conventional bearings,the extended service life of X-life ultra Bearings makes an enormous contribution to reducing system costs. In principle, all Spindle Bearing designs are available as X-life ultra Bearings. To take full advantage of the performance capability of X-life ultra Bearings,the structure surrounding the bearing arrangement must be designed appropriately.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)64x170x170 mm
Logisztikai Tömeg5344 g
Belső átmérő95 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség32 mm
Tömítésnyisd ki
Sorozatb72..-c
Ketrecműanyag
Pontosságp4 (abec 7 / iso class 4)
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban