Precizíós/orsó csapágyak FAG B7004-C-2RSD-T-P4S-UL, Belső átmérő: 20 mm | Külső átmérő: 42 mm | Szélesség: 12 mm

Spindle bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:B7004-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:583837
gyártó:0191500160000
EAN:4026677498601
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő42 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG B7004C2RSDTP4SULFAG SPINDELLA


Spindle bearings B70..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg70 g
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő42 mm
Szélesség12 mm
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozatb70..-c-2rsd-t-p4s
Ketrecműanyag
Pontosságp4 (abec 7 / iso class 4)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r4250 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr10300 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban