Precizíós/orsó csapágyak FAG B7007-E-2RSD-T-P4S-UL, Belső átmérő: 35 mm | Külső átmérő: 62 mm | Szélesség: 14 mm
Spindle bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:B7007-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:586030
gyártó:0191504740000
EAN:4026677498526


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 14 mm |
Termék leírás : FAG B7007-E-2RSD-T-P4S-UL FAG
Spindle bearings B70..-E-2RSD bent, in pairs or sets, contact angle α = 25°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings B70..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 151,6 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 14 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Ketrec | műanyag |
| Pontosság | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 9200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 18400 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre