Precizíós/orsó csapágyak FAG B7004-E-2RSD-T-P4S-UM, Belső átmérő: 20 mm | Külső átmérő: 42 mm | Szélesség: 12 mm
Spindle bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:B7004-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:582198
gyártó:0219380830000
EAN:4026677534941


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Termék leírás : FAG B7004-E-2RSD-T-P4S-UM
Spindle bearings B70..-E-2RSD bent, in pairs or sets, contact angle α = 25°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings B70..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 70 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Ketrec | műanyag |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 4050 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 9800 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre