Precizíós/orsó csapágyak FAG B7014-C-2RSD-T-P4S-UL, Belső átmérő: 70 mm | Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 20 mm
Spindle bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:B7014-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:585586
gyártó:0385443180000
EAN:4026677414106


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : FAG B7014-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindle bearings B70..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 588 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Ketrec | műanyag |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 30500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 50000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre