Precizíós/orsó csapágyak FAG B7206-C-2RSD-T-P4S-UL, Belső átmérő: 30 mm | Külső átmérő: 62 mm | Szélesség: 16 mm

Spindle bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:B7206-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:585525
gyártó:0191560650000
EAN:4026677642868
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG B7206-C-2RSD-T-P4S-UL


Spindle bearings B72..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg194,91 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség16 mm
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozatb72..-c-2rsd-t-p4s
Ketrecműanyag
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r10400 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr23100 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban