Precizíós/orsó csapágyak FAG B7003-E-2RSD-T-P4S-UL, Belső átmérő: 17 mm | Külső átmérő: 35 mm | Szélesség: 10 mm

Spindle bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:B7003-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:581182
gyártó:0191499800000
EAN:4026677498632
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Külső átmérő35 mm
Szélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG B7003E2RSDTP4SULFAG SPINDELLA


Spindle bearings B70..-E-2RSD bent, in pairs or sets, contact angle α = 25°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings B70..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg38,27 g
Belső átmérő17 mm
Külső átmérő35 mm
Szélesség10 mm
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozatb70..-e-2rsd-t-p4s
Ketrecműanyag
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r3350 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr8200 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban