Precizíós/orsó csapágyak FAG B7020-E-2RSD-T-P4S-UL, Belső átmérő: 100 mm | Külső átmérő: 150 mm | Szélesség: 24 mm

Spindle bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:B7020-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:581177
gyártó:0191524180000
EAN:4026677433725
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő100 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség24 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG B7020-E-2RSD-T-P4S-UL


Spindle bearings B70..-E-2RSD bent, in pairs or sets, contact angle α = 25°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings B70..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1250 g
Belső átmérő100 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség24 mm
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozatb70..-e-2rsd-t-p4s
Ketrecműanyag
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r55000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr79000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban