Precizíós/orsó csapágyak FAG B71908-E-2RSD-T-P4S-K5-UM, Belső átmérő: 40 mm | Külső átmérő: 62 mm | Szélesség: 12 mm
Spindle bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:B71908-E-2RSD-T-P4S-K5-UM
Rubix:10316163
gyártó:0388213200000
EAN:4026677938473


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Termék leírás : FAG B71908-E-2RSD-T-P4S-K5-UM Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Spindle bearings B719. -E-2RSD, inclined, in pairs or sets, contact angle α = 25 °, lip seals on both sides, non-contact, close tolerances
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 108,5 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Ketrec | műanyag |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 9400 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 17100 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre