Precizíós/orsó csapágyak FAG B71911-E-2RSD-T-P4S-K5-UL, Belső átmérő: 55 mm | Külső átmérő: 80 mm | Szélesség: 13 mm

Spindle bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:B71911-E-2RSD-T-P4S-K5-UL
Rubix:582206
gyártó:0387474560000
EAN:4026677608734
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség13 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG B71911E2RSDTP4SK5ULFAG SPINDELLA


Spindle bearings B719. -E-2RSD, inclined, in pairs or sets, contact angle α = 25 °, lip seals on both sides, non-contact, close tolerances
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg173,11 g
Belső átmérő55 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség13 mm
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozatb719..-e-2rsd-t-p4s
Ketrecműanyag
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r13700 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr22200 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban