Európai szabvány lánckerék Mecaline P10B2038R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P10B2038R
Rubix:10164445
EAN:3660338405020


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 38 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P10B2038R Erosített fogú rozsdamentes agyas lánckerék 10B-2 Z=38 - 887127
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 38 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Erősségek
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 38 |
| ISO-kód | 10b-2 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 29 mm |
| Összekötőagy átmérő | 120 mm |
| Referenciaátmérő | 192.24 mm |
| Külső átmérő | 199.2 mm |
| Teljes szélesség | 45 mm |
| Fejkör átmérője | 199.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre