Európai szabvány lánckerék Mecaline P20B2030R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P20B2030R
Rubix:10164228
EAN:3660338406966
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság31.75 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma30
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P20B2030R Erosített fogú rozsdamentes agyas lánckerék 20B-2 Z=30 - 887324


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 30 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Erősségek

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság31.75 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma30
ISO-kód20b-2
Anyagc45 acél
Középső átmérő40 mm
Összekötőagy átmérő150 mm
Referenciaátmérő303.75 mm
Külső átmérő318.9 mm
Teljes szélesség80 mm
Fejkör átmérője318.9 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre