Európai szabvány lánckerék Mecaline P20B2015R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P20B2015R
Rubix:10164152
EAN:3660338406898


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 15 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P20B2015R Erosített fogú rozsdamentes agyas lánckerék 20B-2 Z=15 - 887317
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 15 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Erősségek
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 15 |
| ISO-kód | 20b-2 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 20 mm |
| Összekötőagy átmérő | 120 mm |
| Referenciaátmérő | 152.72 mm |
| Külső átmérő | 167.9 mm |
| Teljes szélesség | 80 mm |
| Fejkör átmérője | 167.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre