Európai szabvány lánckerék Mecaline P08B2019SS
Sprocket Pilot Bore Duplex - Stainless Steel
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P08B2019SS
Rubix:10493567
gyártó:894583


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 19 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P08B2019SS Rozsdamentes agyas lánckerék 19 TH 08B2 (12,7) D - 894583
These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Duplex version.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 19 teeth - Stainless Steel
Erősségek
Corrosion resistant
Alkalmazások
For use with BS chain products, particularly suited in areas of food production applications.
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 19 |
| ISO-kód | 08b-2 |
| Anyag | rozsdamentes acél |
| Középső átmérő | 12 mm |
| Összekötőagy átmérő | 62 mm |
| Referenciaátmérő | 81.7 mm |
| Külső átmérő | 82 mm |
| Teljes szélesség | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre