Európai szabvány lánckerék Mecaline P16B2017
Sprocket Pilot Bore Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P16B2017
Rubix:10173273
gyártó:866106
EAN:3660338202926


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 17 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P16B2017 Rozsdamentes agyas lánckerék 17 TH. 16B2 (25,40) D - 866106
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 17 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 17 |
| ISO-kód | 16b-2 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 20 mm |
| Referenciaátmérő | 138.22 mm |
| Külső átmérő | 149 mm |
| Teljes szélesség | 70 mm |
| Fejkör átmérője | 149 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre