Európai szabvány lánckerék Mecaline P06B2028

Sprocket Pilot Bore Duplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P06B2028
Rubix:10168545
EAN:3660338296932
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság9.525 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma28
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P06B2028 Rozsdamentes agyas lánckerék 28 TH. 06B2 (9,525) D - 876117


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 28 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság9.525 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma28
ISO-kód06b-2
Anyagc45 acél
Középső átmérő12 mm
Referenciaátmérő85.07 mm
Külső átmérő89 mm
Teljes szélesség30 mm
Fejkör átmérője89 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre