Európai szabvány lánckerék Mecaline P08B2031
Sprocket Pilot Bore Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P08B2031
Rubix:10168500
EAN:3660338298707


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 31 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P08B2031 Rozsdamentes agyas lánckerék 31 TH. 08B2 (12,7) D - 876294
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 31 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 31 |
| ISO-kód | 08b-2 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 20 mm |
| Referenciaátmérő | 125.54 mm |
| Külső átmérő | 130.2 mm |
| Teljes szélesség | 40 mm |
| Fejkör átmérője | 130.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre