Európai szabvány lánckerék Mecaline P16B2009

Sprocket Pilot Bore Duplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P16B2009
Rubix:10168358
EAN:3660338300127
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság25.4 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma9
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P16B2009 Rozsdamentes agyas lánckerék 9 TH. 16B2 (25,4) D - 876436


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 09 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság25.4 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma9
ISO-kód16b-2
Anyagc45 acél
Középső átmérő16 mm
Referenciaátmérő74.27 mm
Külső átmérő85 mm
Teljes szélesség65 mm
Fejkör átmérője85 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre