Európai szabvány lánckerék Mecaline P24B2027
Sprocket Pilot Bore Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P24B2027
Rubix:10168185
EAN:3660338301858


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 27 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P24B2027 Rozsdamentes agyas lánckerék 27 TH. 24B2 (38,1) D - 876609
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 27 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 27 |
| ISO-kód | 24b-2 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 30 mm |
| Referenciaátmérő | 328.19 mm |
| Külső átmérő | 343.2 mm |
| Teljes szélesség | 100 mm |
| Fejkör átmérője | 343.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre