Európai szabvány lánckerék Mecaline P28B2019
Sprocket Pilot Bore Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P28B2019
Rubix:10168095
EAN:3660338302756


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 19 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P28B2019 Rozsdamentes agyas lánckerék 19 TH. 28B2 (44,45) D - 876699
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B2 - 19 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 19 |
| ISO-kód | 28b-2 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 30 mm |
| Referenciaátmérő | 270.06 mm |
| Külső átmérő | 289 mm |
| Teljes szélesség | 120 mm |
| Fejkör átmérője | 289 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre