Európai szabvány lánckerék Mecaline P28B2020

Sprocket Pilot Bore Duplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P28B2020
Rubix:10168094
EAN:3660338302763
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság44.45 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma20
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P28B2020 Rozsdamentes agyas lánckerék 20 TH. 28B2 (44,45) D - 876700


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B2 - 20 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság44.45 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma20
ISO-kód28b-2
Anyagc45 acél
Középső átmérő30 mm
Referenciaátmérő284.15 mm
Külső átmérő303 mm
Teljes szélesség120 mm
Fejkör átmérője303 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre