Európai szabvány lánckerék Mecaline P05B1011R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P05B1011R
Rubix:10164620
EAN:3660338402739
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság8 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma11
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P05B1011R Erosített fogú rozsdamentes agyas lánckerék 05B-1 Z=11 - 886895


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Erősségek

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság8 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma11
ISO-kód05b-1
Anyagc45 acél
Összekötőagy átmérő18 mm
Referenciaátmérő28.39 mm
Külső átmérő31.7 mm
Teljes szélesség13 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre