Európai szabvány lánckerék Mecaline P06B1027R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P06B1027R
Rubix:10164592
EAN:3660338403156
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma27
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P06B1027R Erosített fogú rozsdamentes agyas lánckerék 06B-1 Z=27 - 886938


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 27 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Erősségek

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma27
ISO-kód06b-1
Anyagc45 acél
Összekötőagy átmérő60 mm
Referenciaátmérő82.04 mm
Külső átmérő86 mm
Teljes szélesség28 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre