Európai szabvány lánckerék Mecaline P16B1008R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P16B1008R
Rubix:10164343
EAN:3660338405969


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 8 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P16B1008R Erosített fogú rozsdamentes agyas lánckerék 16B-1 Z=8 - 887223
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 08 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Erősségek
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 8 |
| ISO-kód | 16b-1 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 16 mm |
| Összekötőagy átmérő | 42 mm |
| Referenciaátmérő | 66.37 mm |
| Külső átmérő | 77 mm |
| Teljes szélesség | 35 mm |
| Fejkör átmérője | 77 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre