Európai szabvány lánckerék Mecaline P06B1030SS

Sprocket Pilot Bore Simplex - Stainless Steel

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P06B1030SS
Rubix:10493590
gyártó:894562
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma30
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P06B1030SS Rozsdamentes agyas lánckerék 30 TH 06B1 (9,52) S - 894562


These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Sprocket Pilot Bore 06B1 -30 teeth - Stainless Steel

Erősségek

Corrosion resistant

Alkalmazások

For use with BS chain products, particularly suited in areas of food production applications.

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma30
ISO-kód06b-1
Anyagrozsdamentes acél
Középső átmérő12 mm
Összekötőagy átmérő60 mm
Referenciaátmérő91.12 mm
Külső átmérő95 mm
Teljes szélesség28 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre