Európai szabvány lánckerék Mecaline P12B1018SS

Sprocket Pilot Bore Simplex - Stainless Steel

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P12B1018SS
Rubix:10493579
gyártó:894608
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság19.05 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma18
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P12B1018SS Rozsdamentes agyas lánckerék 18 TH 12B1 (19,05) S - 894608


These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Sprocket Pilot Bore 12B1 -18 teeth - Stainless Steel

Erősségek

Corrosion resistant

Alkalmazások

For use with BS chain products, particularly suited in areas of food production applications.

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság19.05 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma18
ISO-kód12b-1
Anyagrozsdamentes acél
Középső átmérő16 mm
Összekötőagy átmérő80 mm
Referenciaátmérő118 mm
Külső átmérő118 mm
Teljes szélesség35 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre