Európai szabvány lánckerék Mecaline P06B1026
Sprocket Pilot Bore Simplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P06B1026
Rubix:10173471
gyártó:865877
EAN:3660338200632


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 26 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P06B1026 Rozsdamentes agyas lánckerék 26 TH. 06B1 ( 9,52) S - 865877
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 26 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 26 |
| ISO-kód | 06b-1 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 12 mm |
| Referenciaátmérő | 79.02 mm |
| Külső átmérő | 83 mm |
| Teljes szélesség | 28 mm |
| Fejkör átmérője | 83 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre