Európai szabvány lánckerék Mecaline P06B1031

Sprocket Pilot Bore Simplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P06B1031
Rubix:10173467
gyártó:865882
EAN:3660338200687
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma31
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P06B1031 Rozsdamentes agyas lánckerék 31 TH. 06B1 ( 9,52) S - 865882


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 31 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma31
ISO-kód06b-1
Anyagc45 acél
Középső átmérő14 mm
Referenciaátmérő94.15 mm
Külső átmérő98.3 mm
Teljes szélesség30 mm
Fejkör átmérője98.3 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre