Európai szabvány lánckerék Mecaline P10B1012
Sprocket Pilot Bore Simplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P10B1012
Rubix:10173380
gyártó:865981
EAN:3660338201677


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 12 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P10B1012 Rozsdamentes agyas lánckerék 12 TH. 10B1 (15,87) S - 865981
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 12 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 12 |
| ISO-kód | 10b-1 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 12 mm |
| Referenciaátmérő | 61.34 mm |
| Külső átmérő | 68 mm |
| Teljes szélesség | 30 mm |
| Fejkör átmérője | 68 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre